FRW D421A500-7-1.50-20 Durva profilú marómaró kerek és szegmentált vágóélű betétekhez

Cikkszám: 3181198
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILLSHRED ROUND LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181198
    EAN / GTIN 7291075185805
    Gyártó száma 3181198
    L-szám L23980 3126

    Leírás

    Leírás:

    • Homlok-, sarokmaró WSP-vel
    • A rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1-1/2″
    • átmérő (DC/DCX): 5″
    • Vágótestek száma (CICT): 7
    • csonk átmérő (DHUB): 3,307″
    • átmérő (DHUB): 3,307″
    • átmérő (OAL): 2,38″.

    Jellemző:

    • befogó típus B
    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1-1/2″
    • hutovíz ellátás típusa (CSP): External
    • szerszám átméro (DC): 4.21″
    • szerszám átméro (DC/DCX): 5″
    • szerszám átméro Maximum (DCX): 5″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 7
    • fogásmélység Maximum (APMX): 0.39″
    • agy átméro (DHUB): 3.307″
    • fo lapkaazonosító (MIID): RCMT 2009MO
    • teljes hossz (OAL): 2.38″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED ROUND LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz