Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 89,4 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50,5 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
- Átmérő (DC/DCX) 89,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 89,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 6
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
- A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
- Teljes hossz (OAL) 50,5 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok