F45NM D3.0-08-1.00-R08 45°-os homlokmaró nyolcszögletű ONHU/MU 0806... betétekhez 16 vágóéllel

Cikkszám: 3181059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181059
EAN / GTIN 7291075180145
Gyártó száma 3181059
L-szám L23980 3124

Leírás

Leírás:

  • Homlokmaró, sarokmaró WSP-vel
  • Megerősítési átmérő, gépoldal (DCONMS): 1″
  • átmérő (DC/DCX): 3,49″
  • Vágótestek száma (CICT): 8
  • csonkátmérő (DHUB): 2,21″
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″.

Jellemző:

  • befogó típus B
  • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 1″
  • szerszám átméro (DC): 3″
  • szerszám átméro (DC/DCX): 3.49″
  • szerszám átméro Maximum (DCX): 3.49″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 8
  • fogásmélység Maximum (APMX): 0.22″
  • agy átméro (DHUB): 2.21″
  • fo lapkaazonosító (MIID): ONHU 080608-TN
  • teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • vágóél elhelyezkedési szög (KAPR): 44.3 Degrees

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz