E90X D14-W16-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181015
EAN / GTIN 7291075046649
Gyártó száma 3181015
L-szám L23980 2517

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 14 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 5,8 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 70 mm, Weldon tengely, Weldon tengely, effektív hossz (LU) 22 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 46 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz