FDN D100-08-27-R06 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3100746
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100746
EAN / GTIN 7291075095951
Gyártó száma 3100746
L-szám L23980 2828

Leírás

Leírás:

Rés- és tárcsavágók, vágási mélység, max. (CDX) 26,4 mm, vágóél átmérő (DC) 100 mm, vágóélek száma (CICT) 16, vágóél hossza max. (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 16, tengelyátmérő (DHUB) 55 mm, teljes hossz (OAL) 40 mm, vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8.

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Vágási mélység, max (CDX) 26,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 16
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 16
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 55 mm
  • A vágólap (MIID) XOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
  • Tényleges hossz (LU) 28,8 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz