HM90 EAL-D125-C125L6-16 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIALU
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181009
EAN / GTIN 7291075150230
Gyártó száma 3181009
L-szám L23980 1970

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,61 ″, Flute Count (NIOF) 2, teljes hossz (OAL) 6 ″, típus szár kerek, kerek szár típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Ívsugár (RE): 0,177”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,61”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Fej hossza (bal): 3,64”
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 22,4 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz