Gyorsváltó esztergakés tartó AA12/50

Cikkszám: 318100 AA12/50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus AA12/50
    318000 cikkszámhoz AA
    Szerszámbefogó magassága 12 mm
    Hossz 50 mm
    Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 6 mm
    Termék fajtája Késtartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 318100 AA12/50
    EAN / GTIN 4045197315724
    Gyártó száma D 00/12/50

    Leírás

    Kivitel:

    Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

    Figyelem:

    A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz