Gyorsváltó esztergakés tartó A20/90

Cikkszám: 318100 A20/90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus A20/90
318000 cikkszámhoz A
Szerszámbefogó magassága 20 mm
Hossz 90 mm
Szerszámfelfekvő felület vastagsága W 10 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Gyártó száma D 11/20/90

Leírás

Kivitel:

Sík szerszámfelfekvő felülettel. Állítható magasságú biztosítható csavarral és 3 szerszámfelfogó csavarral felszerelve.

Figyelem:

A 318110318130 sz. pótalkatrészek rendelésénél kérjük az alkatrész számát és a gyorsváltó esztergakés-tartó A, B, C vagy E méretét adja meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz