Szorítóhüvely hengeres szárhoz 3/32 mm

Cikkszám: 316260 3/32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 20; 25; 32; 40 mm
316200 cikkszámhoz 3/50
Hossz L 88 mm
50 mm
Vállvastagság 4 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316260 3/32
EAN / GTIN 4045197316738
Gyártó száma 136478

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz