Szorítóhüvely hengeres szárhoz 4/40 mm

Cikkszám: 316260 4/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 25, 32, 40, 50 mm
316200 cikkszámhoz 4/60
Hossz L 88 mm
60 mm
Vállvastagság 4 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316260 4/40
EAN / GTIN 4045197316776
Gyártó száma 136510

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz