Szorítóhüvely hengeres szárhoz 4/25 mm

Cikkszám: 316260 4/25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 25; 32; 40; 50 mm
316200 cikkszámhoz 4/60
Hossz L 88 mm
60 mm
Vállvastagság 4 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316260 4/25
EAN / GTIN 4045197316752
Gyártó száma 136508

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz