Szorítóhüvely hengeres szárhoz 1/10 mm

Cikkszám: 316260 1/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / befogási ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Adja meg a kívánt befogási ⌀-t 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
316200 cikkszámhoz 1/30
Hossz L 50 mm
30 mm
Vállvastagság 4 mm
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316260 1/10
EAN / GTIN 4045197316585
Gyártó száma 135751

Leírás

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Figyelem:

A rendelésnél kérjük a kívánt befogási ⌀-t megadni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz