{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 250 mm | |
Hossz L | 103 mm | |
Magasság H | 53 mm | |
Horonyszélesség D | 12,72 mm | |
Furattávolság b | 53,95 mm | |
Bordahossz A | 19,02 mm | |
Hozzávaló színkód | HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Gyártó száma | 314425 250 |