{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 140 mm | |
Hossz L | 74 mm | |
Magasság H | 42 mm | |
Horonyszélesség D | 7,96 mm | |
Furattávolság b | 38,1 mm | |
Bordahossz A | 12,67 mm | |
Más tokmány típushoz is megfelelő | 160 mm | |
Hozzávaló színkód | HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314425 140 | |
EAN / GTIN | 4067263113027 | |
Gyártó száma | 314425 140 |