Rátétpofa készlet, 3 darabos, lágy, Befogó típus: 200mm

Cikkszám: 314425 200
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogó típus (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 200 mm
Hossz L 87 mm
Magasság H 43 mm
Horonyszélesség D 7,96 mm
Furattávolság b 44,45 mm
Bordahossz A 12,67 mm
Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 314425 200
EAN / GTIN 4067263113034
Gyártó száma 314425 200

Leírás

Kivitel:

Mart felfekvő felület, nem barnított.

Felhasználás:

Edzett alappofákra történő felcsavarozáshoz.

Alapanyag:

16 MnCr5

Alkalmazható:

310505; 310655; 310705 sz. négypofás esztergatokmányokhoz.

Figyelem:

  • A pofák a tokmányban alapvetően addig cserélhetők, amíg a vezeték a testben el nem kopik.
  • Az utólag vásárolt rátét-, eszterga- és fúrópofákat a tokmányban kör- és síkfutásra be kell köszörülni.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz