{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. meghúzási nyomaték | 130 Nm | |
Menet G | M14 | |
Furattávolság b | 30 mm | |
Horonyszélesség S | 18 mm | |
Magasság H | 33,5 mm | |
Lépcsőmagasság h | 13,5 mm | |
Röhm KFD-HE gyártmányhoz | 315 | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 313805 18 | |
EAN / GTIN | 2050001929891 | |
Gyártó száma | 0146103 |