{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. meghúzási nyomaték | 70 Nm | |
Menet G | M12 | |
Furattávolság b | 25 mm | |
Horonyszélesség S | 14 mm | |
Magasság H | 20,5 mm | |
Lépcsőmagasság h | 8,5 mm | |
Röhm KFD-HE gyártmányhoz | 210 | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 313805 14 | |
EAN / GTIN | 2050001929877 | |
Gyártó száma | 0146131 |