{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Menet G | M10 | |
Furattávolság b | 20 mm | |
Horonyszélesség S | 12 mm | |
Magasság H | 18,5 mm | |
Lépcsőmagasság h | 7,5 mm | |
Röhm KFD-HE gyártmányhoz | 170 | |
Termék fajtája | Horonycsap |
Cikkszám | 313805 12 | |
EAN / GTIN | 2050001929860 | |
Gyártó száma | 0146133 |