{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 315 mm | |
Hossz L | 145 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Magasság H | 50 mm | |
Furattávolság a | 30 mm | |
Furattávolság b | 30 mm | |
Horonyszélesség D | 21 mm | |
Menet DIN 912 | M16 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313755 315/21 | |
EAN / GTIN | 2050001929815 | |
Gyártó száma | 0132604 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Felsőpofa készlet, 3 darabos 315/21
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
96,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság a | 30 mm | 39 mm |
Szélesség B | 50 mm | 50 mm |
Menet DIN 912 | M16 | M16 |
Magasság H | 50 mm | 58 mm |
Horonyszélesség D | 21 mm | 21 mm |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |