Felsőpofa készlet, 3 darabos 250

Cikkszám: 313755 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 250 mm
Hossz L 125 mm
Szélesség B 42 mm
Magasság H 40 mm
Furattávolság a 30 mm
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség D 16 mm
Menet DIN 912 M12
Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313755 250
EAN / GTIN 2050002054448
Gyártó száma 0132602

Leírás

Kivitel:

Hegyes kivitel kis befogási ⌀-höz.
Mart hornyok és precíziós köszörülésű fogazás, barnított.
Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

Opcionális tartozék:

313505313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

  • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
  • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz