{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 210 mm | |
Hossz L | 102 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 20 mm | |
Furattávolság b | 25 mm | |
Horonyszélesség D | 14 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313755 210 | |
EAN / GTIN | 2050001929785 | |
Gyártó száma | 0132601 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Felsőpofa készlet, 3 darabos 210
érdeklődés szerint
Raktáron
221 darabszám azonnal szállítható
69,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
478 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
376 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság a | 20 mm | 24 mm | 20 mm |
Furattávolság b | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Szélesség B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Menet DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Magasság H | 40 mm | 45 mm | 40 mm |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |