{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-M flex | |
Pofák száma | 4 | |
Külső ⌀ A | 315 mm | |
Súly | 63 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 200 min-1 | |
Maximális szorítóerő | 100 kN | |
Maximális nyomaték | 120 Nm | |
Szorítási út pofánként | 9,5 mm | |
Kiegyenlítési út pofánként | 5,1 mm | |
Működtetés | Manuális | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313101 315 | |
EAN / GTIN | 2050002052956 | |
Gyártó száma | 1400910 |