Ékrudas 4 pofás esztergatokmány ROTA-M-flex 2+2 630 mm

Cikkszám: 313101 630
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső átmérő (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat ROTA-M flex
    Pofák száma 4
    Külső ⌀ A 630 mm
    Súly 307 kg
    Maximális fordulatszám 950 min-1
    Maximális szorítóerő 180 kN
    Maximális nyomaték 250 Nm
    Szorítási út pofánként 17,8 mm
    Kiegyenlítési út pofánként 10 mm
    Működtetés Manuális
    Termék fajtája Ékrudas tokmány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313101 630
    EAN / GTIN 2050002052987
    Gyártó száma 1410479

    Leírás

    Kivitel:

    A 4 pofás kézi befogó egyesíti a 2, 3 és 4 pofás befogók előnyeit és funkcióit és extrém rugalmas esztergagépeken, marógépeken és maró-esztergáló központokon való használathoz. A meghajtó gyűrűs rendszeren keresztül kapcsolódó, egymással szemközti pofapárokkal a munkadarab befogása központos és megakadályozza a túlzott feszességet a mozgó mechanikának köszönhetően. A kiegyenlítő mechanika lehetővé teszi vékonyfalú munkadarabok központos befogását. Telepített felhasználáshoz a felfogatásnak konzollal vagy adapterlappal kell történnie.
    • Kerek, köbös, valamint geometriailag alaktalan munkadarabok befogása.
    • Tömített kivitel – ezáltal öntvény- és kovácsolt alkatrészekhez is alkalmas.
    • Vizuális jelzőcsap az alkatrész befogásának folyamatbiztos létrehozásához.
    • 2 pofás szerszámbefogóként is használható.

    Szabvány:

    ISO 702-4.

    Tartalom:

    Horonycsapok, ill. rögzítőcsavarok és szorítókulcsok.

    Figyelem:

    A szorítópofák nem képezi a tartozékok részét. Külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz