{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | ROTA-M flex | |
Pofák száma | 4 | |
Külső ⌀ A | 1 200 mm | |
Súly | 620 kg | |
Maximális fordulatszám | 600 min-1 | |
Maximális szorítóerő | 180 kN | |
Maximális nyomaték | 250 Nm | |
Szorítási út pofánként | 17,8 mm | |
Kiegyenlítési út pofánként | 10 mm | |
Működtetés | Manuális | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313101 1200 | |
EAN / GTIN | 2050002053014 | |
Gyártó száma | 1446777 |