Többcélú létra, 2-részes, nivello® keresztléccel 2x14 lépcsőfokokkal

Cikkszám: 31228
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Univerzális létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 31228
    EAN / GTIN 4031405312289
    Gyártó száma 031228
    L-szám L90110 363

    Leírás

    Leírás:

    • Többcélú alumínium létra
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
    • Használható létraként, szimpla létraként és hosszabbító létraként is
    • Könnyű magasságállítás a felemelkedésgátlóval ellátott dugókampóknak köszönhetően
    • Korrózióálló vezető szerelvények
    • nivello® létracipő és nivello® szórókereszt (mellékelve, lazán)
    • Széleskörű védelem két nagyszilárdságú perlon övvel
    • Lépcső-/lépcsőtávolság: 280 mm
    • Létra szélessége: 490 mm (keresztléc nélkül)
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 8000 mm
    • Külső szélesség: 490 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 73 mm
    • Hossz kitolt: 7255 mm
    • A vezető alkatrészek hossza: 4172 mm
    • Létra hossza létráként: 4172 mm
    • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Döntés: 70 °
    • Lépéshossz állólétráként: 2950 mm
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 2x14 fokok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Keresztsín szélessége: 1200 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz