EBH-A2 08-11W10-61 HS MPC Gömbvégű maró

Cikkszám: 3121059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSSMILL
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3121059
EAN / GTIN 7291075189896
Gyártó száma 3121059
L-szám L24300 10

Leírás

Leírás:

Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm, vágási átmérő (DC) 8 mm, vágási hossz max (APMX) 11 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 61 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 61 mm
  • Weldon tengely

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz