EBH-A2 20-22W20-88 HS MPC Gömbvégű maró

Cikkszám: 3121066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HSSMILL
    Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3121066
    EAN / GTIN 7291075189933
    Gyártó száma 3121066
    L-szám L24300 12

    Leírás

    Leírás:

    Keményfém golyós marók, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 20 mm, vágási hossz max (APMX) 22 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 88 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Sarok sugara (RE) 10 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,01 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 22 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Örvényszög (FHA) 30 fok
    • Teljes hossz (OAL) 88 mm
    • Weldon tengely

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz