EH-A4 06-13W06-57 HS MPC Újjmarók

Cikkszám: 3121040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HSSMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3121040
EAN / GTIN 7291075190861
Gyártó száma 3121040
L-szám L24300 1

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágóél átmérő (DC) 6 mm, vágóél hossza max. (APMX) 13 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 57 mm, szár Weldon, szár Weldon.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 30 fok
  • Teljes hossz (OAL) 57 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz