• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

P290 SM D1.5-4-1.4-.75-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110890
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110890
EAN / GTIN 7291075308655
Gyártó száma 3110890
L-szám L23980 1849

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,417 ″, vágási átmérő (DC) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 12, vágási mélység maximum (APMX) 1,4 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2,52 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,417”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 1,4”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 2,52”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz