P290 ACK D25-3-36-W25-12 Héjmarók

Cikkszám: 3110852
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110852
EAN / GTIN 7291075308143
Gyártó száma 3110852
L-szám L23980 786

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 36 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz