P290 SM D2.0-4-2.8-1.0-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110830
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat MILLSHRED P290 LINE
    Termék fajtája Váltólapkás maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110830
    EAN / GTIN 7291075308617
    Gyártó száma 3110830
    L-szám L23980 2899

    Leírás

    Leírás:

    Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1,97 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 16, vágási mélység maximum (APMX) 2,8 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 4,13 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1,97”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 2”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 16
    • Maximális vágási mélység (APMX): 2,8”
    • Fuvola száma (NOF): 4
    • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
    • Teljes hossz (OAL): 4,13”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz