P290 EPW D40-4-170-W32-18 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110792
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110792
EAN / GTIN 7291075308716
Gyártó száma 3110792
L-szám L23980 1497

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 170 mm, stopka Weldon, stopka Weldon.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 134 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1,5 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz