P290 SM D063-05-71-27-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110783
EAN / GTIN 7291075308488
Gyártó száma 3110783
L-szám L23980 664

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 55 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 20, max. délka břitu (APMX) 71 mm, počet břitů (NOF) 5, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 55 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 20
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 71 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz