Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitové destičky (DC/DCX) 12 mm, počet fréz (CICT) 1, max. délka frézy (APMX) 5,8 mm, počet fréz (NOF) 1, celková délka (OAL) 90 mm, stopka kulatá, stopka kulatá
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 90 mm
- Fej hossza (bal) 25 mm
- A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
- Teljes hossz (OAL) 90 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok