Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással 125/4 mm

Cikkszám: 310705 125/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Áteresztés E 32 mm
Magasság pofák nélkül H1 69 mm
Magasság pofákkal H2 93 mm
Tőcsavarok száma 3
Központosító ⌀ B 63,5 mm
Tőcsavarok mérete M10
Kulcsnégyszög K 9 mm
Súly 6,2 kg
Maximális fordulatszám 5 500 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310705 125/4
EAN / GTIN 4019208525082
Gyártó száma 185502

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
  • Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal.

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000315200 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120313140 sz.
A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz