{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 702-3 | |
Áteresztés E | 76 mm | |
Magasság pofák nélkül H1 | 83 mm | |
Magasság pofákkal H2 | 124 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Központosító ⌀ B | 139,7 mm | |
Tőcsavarok mérete | M16 | |
Kulcsnégyszög K | 12 mm | |
Súly | 28,5 kg | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok |
Cikkszám | 310705 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208026084 | |
Gyártó száma | 185508 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással 250/8 mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
1 269,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1156,68 €
458,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Áteresztés E | 76 mm | 76 mm |
Súly | 28,5 kg | 32 kg |
Magasság pofákkal H2 | 124 mm | 123 mm |
Magasság pofák nélkül H1 | 83 mm | 89 mm |
Szabvány | DIN 702-3 | DIN 702-3 |
Színkódok a tartozékokhoz | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmányok | Spirálmenetes tokmányok |