Hárompofás esztergatokmány,acél rövidkúpos felfogással 315/8 mm

Cikkszám: 310705 315/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső ⌀ A / kúp (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 702-3
Áteresztés E 103 mm
Magasság pofák nélkül H1 96 mm
Magasság pofákkal H2 142 mm
Tőcsavarok száma 4
Központosító ⌀ B 139,7 mm
Tőcsavarok mérete M16
Kulcsnégyszög K 14 mm
Súly 54 kg
Maximális fordulatszám 2 300 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Spirálmenetes tokmányok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 310705 315/8
EAN / GTIN 4019208026855
Gyártó száma 185510

Leírás

Kivitel:

  • Kézi működtetésű esztergatokmány spiráltárcsával, központos szorítással.
  • Súly- és tömegtehetetlenség csökkentett acél test.
  • Spirálmenetes tárcsa, süllyesztékben kovácsolt, kiegyensúlyozott és edzett.
  • A spirál oldalai és a pofák menetoldalai köszörültek.
  • Nagy körfutási pontosság.

Felhasználás:

Az esztergatokmányt mindig tokmányfelfogó tárcsa nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal.

Szabvány:

DIN 702-3.

Tartalom:

1 tokmánykulcs és a tokmányfelfogónak megfelelően rögzítő csavarok vagy csapok.
1 készlet = 3 edzett fúrópofa, kifelé lépcsőzetes és 1 készlet = 3 edzett esztergapofa, befelé lépcsőzetes.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 314000315200 sz. Védőbetétet lásd 312800 sz.

Figyelem:

Ékrudas hárompofás esztergatokmányt lásd 313120313140 sz.
A DIN 702-3 a régi DIN 55027 szabványnak felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz