MM S-A-H050-SK 40-T10 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3106914
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106914
EAN / GTIN 7291075335309
Gyártó száma 3106914
L-szám L24070 244

Leírás

Leírás:

Tartók moduláris marófejekhez, üregátmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, üregmenetméret, munkadaraboldal (THSZWS) T10, teljes hossz (OAL) 25 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 15,3 mm
  • Maximális testhossz (LBX) 31 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) DIN69871
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Rögzítőmenet mérete, munkadarab felőli oldal (THSZWS) T10
  • Teljes hossz (OAL) 25 mm
  • Szárméret (SS) 40

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz