HM390 FTD D080-5-25.4-15 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106775
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106775
EAN / GTIN 7291075313192
Gyártó száma 3106775
L-szám L23980 1361

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm, átmérő (DC/DCX) 80 mm, vágótestek száma (CICT) 5, kerékagy átmérő (DHUB) 74 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25,4 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 13 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 74 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM390 TDKT 1505PDR
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek