IQ845 ESYD0.75-3W0.75-R05 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DOVEIQMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106693
    EAN / GTIN 7291075355697
    Gyártó száma 3106693
    L-szám L23980 2132

    Leírás

    Leírás:

    Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 3/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,1 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 3-1 / 3 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típusú

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,96”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,1”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Funkcionális hossz (LF): 2,234”
    • Fej hossza (bal): 1”
    • Master Insert Identification (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN ML
    • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
    • Szár típusa: Weldon
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 50 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz