Leírás:
Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 1-1/4″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximális (APMX) 0,217 ″, teljes hossz (OAL) 4,05 ″ szár, Weldon típus, Weldon szár típus Weldon
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,15”
- Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,62”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
- Maximális vágási mélység (APMX): 0,217”
- Funkcionális hossz (LF): 2,859”
- Master Insert Identification (MIID): NWT 060405AER-76
- Teljes hossz (OAL): 4,05”
- Maximális szögtartomány (RMPX): 5,9 fok
- Szár típusa: Weldon
- Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok