Leírás:
Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm, átmérő (DC/DCX) 109,4 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 55,5 mm
Jellemző:
- Arbor stílus B..
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 31,75 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
- Átmérő (DC/DCX) 109,4 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 109,4 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 7
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
- A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
- Teljes hossz (OAL) 55,5 mm
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok