HOF D5.00-08-1.50-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106598
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106598
EAN / GTIN 7291075345667
Gyártó száma 3106598
L-szám L23980 1800

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 5,37 ″, vágási tétel száma (CICT) 8, Hub átmérő (DHUB) 3,22 ″, teljes hossz (OAL) 2,02 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: B
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 5”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5,37”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 5,37”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 8
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,216”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,22”
  • Master Insert Identification (MIID): NWT 060405AER-76
  • Teljes hossz (OAL): 2,02”
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz