• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

HOF D100-07-32-R06 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106591
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106591
EAN / GTIN 7291075345568
Gyártó száma 3106591
L-szám L23980 17

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 109,4 mm, vágótestek száma (CICT) 7, kerékagy átmérő (DHUB) 70 mm, teljes hossz (OAL) 50,5 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 109,4 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 109,4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 70 mm
  • A vágólap (MIID) OEMT 060405AER-76 leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50,5 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 42 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz