HM390 ETD D1.5-3-W1.25-15 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106573
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie HELI3MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106573
EAN / GTIN 7291075313376
Gyártó száma 3106573
L-szám L23980 2913

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,512 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 4 ″, Típus szár Weldon szár, Weldon típus

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,512”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 2,859”
  • Fej hossza (bal): 1,18”
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,1 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz