Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 104 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 50 mm
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 18,9 mm
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
- Átmérő (DC/DCX) 13 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 79 mm
- Fej hossza (bal) 52,7 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
- Teljes hossz (OAL) 104 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2,4 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
- Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
- Tényleges hossz (LU) 50 mm