MF EWX D20-3-050-C20-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106349
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3106349
    EAN / GTIN 7291075310160
    Gyártó száma 3106349
    L-szám L23980 1455

    Leírás

    Leírás:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 134 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, pracovní délka (LU) 50 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 18,9 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 134 mm
    • Fej hossza (bal) 52,7 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
    • Teljes hossz (OAL) 134 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,4 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
    • Tényleges hossz (LU) 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz