MF EWX D16-2-040-W20-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106343
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106343
EAN / GTIN 7291075310153
Gyártó száma 3106343
L-szám L23980 1454

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 9 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 1,5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 99 mm, stopka Weldon, stopka Weldon, efektivní délka (LU) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 14,9 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 74 mm
  • Fej hossza (bal) 47 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
  • Teljes hossz (OAL) 99 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3,8 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
  • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm
  • Tényleges hossz (LU) 40 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz