H400 FR D4.00-09-1.50-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106167
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO ROUND H400 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106167
EAN / GTIN 7291075300314
Gyártó száma 3106167
L-szám L23980 2273

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, vágási átmérő (DC / DCX) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 9, Hub átmérő (DHUB) 3,307 ″, teljes hossz (OAL) 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3,37”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 4”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 9
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,47”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,307”
  • Master Insert Identification (MIID): H400 RNHU 1606-AX
  • Teljes hossz (OAL): 2”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO ROUND H400 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz