Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 13 mm, počet řezných těles (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 8,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá
Jellemző:
- Test átmérő (BD) 21,6 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
- Átmérő (DC/DCX) 13 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 2
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8,7 mm
- Fej hossza (bal) 60 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése H400 RNHU 1205-AX
- Teljes hossz (OAL) 120 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 5,6 fok
- Hüvely tengelye, kerek